Boîte pliante en polypropylène, Volume: 42l

Réf.: 693450 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix unitaire TTC
  • Propriété de la valise: empilable

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété de la valise empilable
Dim. ext., L 600 mm
Dim. ext., l 400 mm
Dim. ext., H 220 mm
Hauteur boîte repliée 80 mm
Dim. int., L 558 mm
Dim. int., l 358 mm
Dim. int., H 205 mm
Volume 42 l
Charge admissible max. 40 kg
Poids 2,3 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693450 42
EAN / GTIN 2050001021724

Description

Exécution:

Boîte empilable en polypropylène. 2 boîtes pliantes de la réf. 19 sont adaptées à 1 boîte pliante de la réf. 42. Réduction du volume de 64% grâce au repliage.