Boîte de rangement L-BOXX® Mini

Réf.: 693340
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP X4
  • Propriété de la valise: empilable
  • Emballage: Valise système (L-Boxx)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP X4
Propriété de la valise empilable
Dim. ext., L 260 mm
Dim. ext., l 155 mm
Dim. ext., H 65 mm
Poids 0,4 kg
Emballage Valise système (L-Boxx)
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693340
EAN / GTIN 4045294514969
Réf. fabricant 6000003510

Description

Exécution:

Boîte de rangement L-BOXX® Mini pour petites pièces. Le mécanisme d'encliquetage robuste permet d'assembler ou de séparer rapidement et aisément les boîtes ainsi que le transport de plusieurs boîtes de rangement associées. Avec poignée de transport pratique et 7 cloisons amovibles pour une adaptation en fonction des besoins. En plastique de qualité alimentaire. Capacité de chargement max. 1,5 kg.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Adapté(s) pour:

Valises combinables en plastique code art. 693330 réf. 102.