Valise de maintenance ALL.IN.ONE, à roulettes, avec 4 tiroirs, vide

Réf.: 693150
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: PP
  • Charge admissible de la valise: 50
  • Propriété de la valise: apte au transport aérien; antichocs

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau PP
Charge admissible de la valise 50 kg
Propriété de la valise apte au transport aérien; antichocs
Dim. ext., L 581 mm
Dim. ext., l 381 mm
Dim. ext., H 455 mm
Poids 13,2 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693150
EAN / GTIN 8024482179032
Réf. fabricant AI1.KT02
Manufacturer GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Description

Exécution:

Valise à outils robuste en polypropylène, à roulettes (4 roulettes robustes et poignée télescopique) et 2 poignées latérales. Couvercle et rabat avant amovibles. Verrouillage central par cadenas à cylindre ou verrouillage séparé de chaque rabat par cadenas. Compartiment couvercle avec tablette amovible, compartiment avant avec 4 tiroirs équipés d’une butée d’extraction. Valise à outils empilable en toute sécurité grâce au mécanisme d’encliquetage dans le fond et le couvercle.
Equipement intérieur:
1 tablette amovible
1 tiroir avec dimensions intérieures 467 mm × 255 mm × 30 mm, vide, code art. 693177
2 tiroirs avec dimensions intérieures 467 mm × 255 mm × 60 mm, vides, code art. 693182
1 tiroir avec dimensions intérieures 467 mm × 255 mm × 95 mm avec 5 bacs pour petites pièces de différentes tailles.

Accessoire(s):

Jeu de 4 roulettes (pivotantes à 360°) 693160. Plateau porte-outils pour montage dans le couvercle supérieur 693170 / 693175 (montage possible d’un seul plateau uniquement).

Remarque(s):

Possibilité de garnissage individuel avec différents tiroirs. Le configurateur eForm vous permet de créer des inserts en mousse rigide parfaitement adaptés. Serrure de rechange avec 2 clés, voir 693161 et tiroirs de rechange individuels, voir 693177693189.