Valise de maintenance avec coque de fond et plateaux porte-outils

Réf.: 692950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Matériau: X-ABS
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples; Porte-outil
  • Charge admissible de la valise: 35
  • Propriété de la valise: apte au transport aérien

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau X-ABS
Type de rangement d'outils Compartiments souples; Porte-outil
Charge admissible de la valise 35 kg
Propriété de la valise apte au transport aérien
Dim. int., L 460 mm
Dim. int., l 300 mm
Dim. int., H 180 mm
Poids 5,8 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692950
Réf. fabricant 692950

Description

Exécution:

Le matériau X-ABS est extrêmement résistant, incassable et donc apte au transport aérien. La structure de surface douce est antidérapante (effet du caoutchouc) et extrêmement protectrice pour les surfaces. Cadre en aluminium moulé sous pression revêtu par poudre avec arceaux 3D en aluminium, serrures à cylindre basculantes intégrées et ressorts à gaz comprimé pour verrouillage du couvercle de la valise.
Equipement intérieur:
1 coque de fond avec plateau porte-outils dont 10 languettes élastiques servant de couvercle ( 692980), 1 diviseur longitudinal (692993) dans la coque de fond, 1 plateau porte-outils avec 38 languettes élastiques à l’avant et à l’arrière (692985), 1 plateau porte-outils avec 19 languettes élastiques et 1 compartiment à l’avant et à l’arrière (692986).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange