Valises de maintenance 1

Réf.: 692945 1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. int., L 445 mm
Dim. int., l 315 mm
Dim. int., H 198 mm
Poids 4,15 kg

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692945 1
EAN / GTIN 4067263117803
Réf. fabricant 692945 1

Description

Exécution:

Les coques résistant aux chocs, aux variations de température et aux acides sont assemblées par un cadre rigide en aluminium avec serrures intégrées et verrouillage du couvercle de la valise. Avec poignée caoutchoutée.
Equipement intérieur:
1 plateau porte-outils avec 20 compartiments souples, 16 languettes en caoutchouc et 1 poche pour petites pièces. 1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils dont 8 compartiments souples et 6 languettes en caoutchouc servant de couvercle.

Remarque(s):

Cadenas à combinaison disponible comme alternative sous le code art. 692926 réf. 2.