Valise étanche à l’eau «Explorer» 3818

Réf.: 692930 3818
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Propriété de la valise: adapté au transport aérien; antichocs; empilable

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 67
    Propriété de la valise adapté au transport aérien; antichocs; empilable
    Dim. ext., L 410 mm
    Dim. ext., l 340 mm
    Dim. ext., H 205 mm
    Dim. int., L 380 mm
    Dim. int., l 270 mm
    Dim. int., H 180 mm
    Volume 18,4 l
    Nombre de fermetures 2
    Charge max. 12,4 kg
    Poids 2,75 kg
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 692930 3818
    EAN / GTIN 8024482008646
    Réf. fabricant 3818.B

    Description

    Exécution:

    Valises extrêmement robustes en plastique très résistant aux chocs, garnies de mousse alvéolée préformée. Fermeture par cadenas 085830085875. Epaisseurs de paroi constamment élevées pour une grande stabilité. Etanche à la pression et résistante aux produits chimiques. Résiste à des températures de −33 à 90 °C.
    Versions Heavenly Delight avec poids réduit d’environ 30% et résistance accrue par rapport aux modèles précédents.

    Fonctionnement:

    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Utilisation:

    Pour la protection, l’emballage et le transport d’appareils et de pièces fragiles.

    Remarque(s):

    Nombreux accessoires, autres tailles et variantes d’équipement disponibles sur demande.