{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau | X-ABS | |
Type de rangement d'outils | Porte-outil | |
Charge admissible de la valise | 30 kg | |
Propriété de la valise | apte au transport aérien | |
Dim. int., L | 460 mm | |
Dim. int., l | 360 mm | |
Dim. int., H | 190 mm | |
Poids | 6,6 kg | |
Type de produit | Système de transport d’outils |
Référence article | 692705 | |
EAN / GTIN | 4045197375247 | |
Réf. fabricant | 692705 |