Mallette à outils “Basic”, Type: 1

Réf.: 692600 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Matériau: ABS
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Charge admissible de la valise: 15

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant NC8
Matériau ABS
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Charge admissible de la valise 15 kg
Dim. int., L 440 mm
Dim. int., l 350 mm
Dim. int., H 180 mm
Poids 5,1 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692600 1
EAN / GTIN 4003773056904
Réf. fabricant 00 21 05 LE

Description

Exécution:

Version en ABS résistant noir, avec cadre en aluminium sur tout le pourtour et charnières métalliques. La mallette est munie d'une poignée ergonomique solide. 2 autocollants pour la zone d'inscription sont fournis à des fins d'identification individuelle. Les plateaux porte-outils sont composés de plateaux alvéolaires antisalissures en PP.
Avec 2 serrures métalliques à bascule intégrées et 1 serrure à combinaison de trois chiffres.
Equipement intérieur:
41 possibilités de compartimentage au total:
1 coque de fond (maintien par bouton-pression) avec 4 diviseurs longitudinaux (2× courts et 2× longs).
1 plateau porte-outils avec 12 compartiments souples et 1 compartiment plat servant de couvercle pour la coque de fond.
1 plateau porte-outils avec au total 20 compartiments souples à l'avant et à l'arrière.
1 plateau porte-outils avec 7 languettes élastiques et 1 compartiment dans le couvercle.