Exécution:
Le matériau X-ABS est extrêmement résistant, incassable et donc apte au transport aérien. La structure de surface résiste aux éraflures, est antidérapante (effet du caoutchouc) et extrêmement protectrice pour les surfaces. Serrures à cylindre basculantes intégrées dans le double cadre en aluminium, charnière encliquetable pour verrouillage du couvercle de la valise et patins de protection.
1 coque de fond avec plateau formant couvercle, compartimentable, hauteur 88 mm.
Equipement intérieur:
1 plateau porte-outils avec 25 compartiments souples et 1 compartiment de 400 mm,1 plateau à outils avec 10 compartiments souples,1 plateau formant couvercle avec 15 compartiments souples et 1 compartiment de 400 mm et 1 compartiment range-documents avec 2 compartiments pour cartes de visite et 2 boucles à stylo.
Serrures TSA: Lors de voyages aux Etats-Unis, les autorités de sécurité américaines TSA (“Transportation Security Administration”) peuvent ouvrir et refermer ces serrures à l’aide d’une clé générale à des fins d’inspection. L’ouverture par la force de la valise (destruction des serrures) lors de fouilles est ainsi évitée.
avec poignée télescopique en 4 parties.
Remarque(s):
Valise également disponible avec d’autres types de serrures sur demande.