{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau | X-ABS | |
Type de rangement d'outils | Compartiments souples | |
Charge admissible de la valise | 20 kg | |
Dim. int., L | 460 mm | |
Dim. int., l | 310 mm | |
Dim. int., H | 170 mm | |
Poids | 3,8 kg | |
Type de produit | Système de transport d’outils |
Référence article | 692301 1 | |
EAN / GTIN | 4006793001220 | |
Réf. fabricant | 533000171 |