Sac bandoulière porte-outils en tissu, Type: 1

Réf.: 692265 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement d'outils Compartiments souples
Dim. ext., L 400 mm
Dim. ext., l 120 mm
Dim. ext., H 325 mm
Poids 1,1 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692265 1
EAN / GTIN 4062406595739
Réf. fabricant 692265 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sacoches à outils en tissu de haute qualité, qui vous accompagneront dans vos tâches quotidiennes. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.
Le sac bandoulière est divisé en 2 grands compartiments principaux séparés, dont 1 pour les outils et l’autre pour les documents, le matériel d’écriture et un ordinateur portable. La bandoulière réglable antidérapante avec rembourrage assure un confort agréable. Avec poignée, fermeture éclair et pieds.
Intérieur: avec 19 compartiments souples et 1 compartiment range-documents. En outre, le sac bandoulière dispose d’un compartiment rembourré pour ordinateurs portables jusqu’à 17 pouces.
Extérieur: 1 poche avant à fermeture éclair et 2 à fermeture auto-agrippante (1× à l’avant et 1× à l’arrière).

Matière(s):

En tissu polyester robuste.