Sacoche à outils enroulable en tissu avec fermeture encliquetable 680X320 mm

Réf.: 692255 680X320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur × Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 680 mm
Largeur 320 mm
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Nombre de compartiments 15
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692255 680X320
EAN / GTIN 4062406587949
Réf. fabricant 692255 680X320

Description

Exécution:

Sacoches à outils en tissu de haute qualité, qui vous accompagneront dans vos tâches quotidiennes. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.
Pochettes enroulables comportant de grands compartiments souples cousus, de tailles différentes et une patte de rabat. La bande de sécurité réglable et la fermeture encliquetable en plastique pour une fermeture et une ouverture d’une seule main garantissent un maintien sûr des outils.

Matière(s):

En tissu polyester robuste.