Valise d’installateur en tissu 1

Réf.: 692250 1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples; Compartiments souples
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement d'outils Compartiments souples; Compartiments souples
Durabilité GARANT GreenPlus
Dim. ext., L 470 mm
Dim. ext., l 300 mm
Dim. ext., H 300 mm
Poids 2,5 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692250 1
EAN / GTIN 4067263125648
Réf. fabricant 692250 1

Description

Exécution:

Les nouveaux sacs en tissu GARANT GreenPlus combinent le meilleur de 2 mondes: ils convainquent par leur durabilité tout en offrant un grand confort, une ergonomie exceptionnelle, une résistance élevée, une accessibilité optimale et une flexibilité maximale. Ils sont produits selon les normes complètes et strictes du système bluesign®, dans le respect de l’être humain, de l’environnement et des ressources. Contribuez à façonner un avenir plus durable. Avec système de rembourrage optimisé pour un meilleur confort ergonomique.
Valise d’installateur en tissu avec grand compartiment principal comprenant 13 compartiments souples élastiqués. 2 poches extérieures courtes et une longue (avec compartiment à fermeture éclair) ainsi que 3 poches extérieures élastiques. Couvercle escamotable avec ouverture supplémentaire pour utiliser la poignée de transport pratique en aluminium. Fond étanche aux projections d’eau avec rebord et 6 pieds. Bandoulière réglable et amovible avec rembourrage d’épaule. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier