Exécution:
Les nouveaux
sacs en tissu GARANT GreenPlus combinent le meilleur de 2 mondes: ils convainquent par leur durabilité tout en offrant un grand confort, une ergonomie exceptionnelle, une résistance élevée, une accessibilité optimale et une flexibilité maximale. Ils sont produits selon les normes complètes et strictes du système
bluesign®, dans le respect de l’être humain, de l’environnement et des ressources. Contribuez à façonner un avenir plus durable. Avec système de rembourrage optimisé pour un meilleur confort ergonomique.
Sac à dos porte-outils en tissu avec 2 compartiments principaux:
- Un compartiment principal avec 2 poches intérieures, un plateau porte-outils robuste à 32 compartiments et une fermeture éclair verrouillable.
- Un compartiment principal avec 2 compartiments rembourrés séparés pour tablettes et ordinateurs portables jusqu’à 15 pouces et une fermeture éclair verrouillable.
Poche avant du sac à dos avec poche pour téléphone portable et cartes de visite, boucles à stylo, porte-clés et 2 compartiments de rangement. Petite poche avant à fermeture éclair orange. Avec sangle de compression latérale pour réduire le volume afin de porter le poids le plus près possible du corps et pour fixer l’équipement supplémentaire par l’extérieur. Bandoulière de forme anatomique et poignée de transport rembourrée. Avec système dorsal proche du corps ergonomique et sangle sternale pour une transmission de charge parfaite et un port sûr et idéalement équilibré. Fond étanche aux projections d’eau avec rebord et 4 pieds. Avec poches extérieures élastiques et bande réfléchissante pour une bonne visibilité.
Matière(s):
Combinaison de fils de nylon 420 deniers et de fils de polyester 200 deniers, pour des performances convaincantes de résistance à la déchirure et de légèreté.