{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau | Aluminium | |
Type de rangement d'outils | Porte-outils | |
Charge admissible de la valise | 30 kg | |
Propriété de la valise | apte au transport aérien | |
Dim. int., L | 460 mm | |
Dim. int., l | 310 mm | |
Dim. int., H | 170 mm | |
Poids | 5,4 kg | |
Type de produit | Système de transport d’outils |
Référence article | 692015 1 | |
Réf. fabricant | 581000909 |