Valise de maintenance en X-ABS à roulettes, Type: 1

Réf.: 691970 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Matériau: X-ABS
  • Type de rangement d'outils: Porte-outils

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau X-ABS
Type de rangement d'outils Porte-outils
Dim. int., L 435 mm
Dim. int., l 210 mm
Dim. int., H 315 mm
Poids 6,4 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691970 1
EAN / GTIN 4006793034716
Réf. fabricant 208330151

Description

Exécution:

La valise LAPTOOL réunit coffre à outils et attaché-case en un seul accessoire. Elle peut ainsi accueillir jusqu’à 39 outils, ainsi qu’un ordinateur portable (max.17 pouces) dans un compartiment rembourré séparé. Serrures intégrées dans le cadre et charnières métalliques. Mobile, grâce au chariot et aux roulettes.