Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Valise de maintenance en aluminium avec coque de fond et plateaux porte-outils

Réf.: 691900

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Matériau: Aluminium
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Charge admissible de la valise: 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Aluminium
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Charge admissible de la valise 20 kg
Dim. int., L 460 mm
Dim. int., l 310 mm
Dim. int., H 170 mm
Poids 5 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691900
Réf. fabricant 1182000909

Description

Exécution:

Serrures intégrées dans le cadre, charnières métalliques et patins de protection. Tous les modèles sont acceptés comme bagage à main dans les avions.
Equipement intérieur:
1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils à 16 compartiments servant de couvercle (692717), 1 plateau porte-outils avec 26 compartiments souples (692711).