Sacoche d’électricien en nylon

Réf.: 690850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Type de rangement d'outils: Porte-outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement d'outils Porte-outils
Dim. int., L 300 mm
Dim. int., l 120 mm
Dim. int., H 320 mm
Poids 1,3 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 690850
EAN / GTIN 8024482189529
Réf. fabricant 130170 M10

Description

Exécution:

Sacoche en nylon hydrofuge et résistant. Système de rangement breveté avec 2 plateaux porte-outils incassables et amovibles et 2 boîtes de rangement pour petites pièces.