Sacoche de montage en cuir partiellement rabattable

Réf.: 690500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Matériau: Cuir
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Cuir
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Dim. int., L 420 mm
Dim. int., l 160 mm
Dim. int., H 250 mm
Poids 2,6 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 690500
EAN / GTIN 2050001021212

Description

Exécution:

Plaque de fond et côtés en plastique à double épaisseur, résistant à l’huile. Paroi avant partiellement rabattable.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange