Gamme0 Anniversaire avec baladeuse sans fil et sacoche à outils, Type: HOLEX2

Réf.: 686036 HOLEX2
Remise
91,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Projecteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 686036 HOLEX2

Description

Exécution:

HOLEX a 40 ans – Participez à la fête!

A l’achat d’une sacoche à outils en tissu HOLEX de haute qualité, réf. 1 ou 2, nous vous offrons la toute nouvelle et intelligente lampe de travail sans fil à LED HOLEX avec porte-clés pratique HOLEX (uniquement dans la limite des stocks disponibles).


Sacoche à outils en tissu de haute qualité, qui vous accompagnera dans vos tâches quotidiennes. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.
Grâce au grand espace intérieur et aux poches extérieures pratiques, les outils sont bien rangés et peuvent être facilement triés. Avec poignées de transport, fermeture éclair et fond robuste étanche aux projections d’eau avec pieds.
Extérieur: 6 poches extérieures pour un rangement et un accès rapides aux outils.
Intérieur: grand compartiment principal avec 5 poches intérieures et 18 compartiments souples.
La bandoulière réglable antidérapante avec rembourrage assure un confort agréable.

L’assortiment comprend également une lampe de travail sans fil à LED repliable et compacte avec trois options d’éclairage. Grâce à sa forme compacte et aux deux aimants, elle peut être utilisée dans de nombreux domaines d’application.
  • 1 éclairage ponctuel et 2 éclairages principaux.
  • Intensité lumineuse de l’éclairage principal avant réglable sur 2 niveaux.
  • Pliable à 180°.
  • Niveau de charge toujours visible grâce à l’affichage LED.

Livraison:

  • Sacoche à outils en tissu (L×l×H) 510 × 200 × 270 mm 692262 réf. 2
  • Baladeuse sans fil à LED IP20, 50 – 100 lm, 081564 réf. 220
  • Porte-clés WM0303 HOL
  • Avec câble de charge USB-C.