Coffre à outils d'électricien Competence XL 80 pièces

Réf.: 680520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Competence XL pour électriciens
Indice de protection IP IP 67
Longueur 510 mm
Largeur 419 mm
Hauteur 215 mm
Nombre de pièces 80
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 680520
EAN / GTIN 4010995405236
Réf. fabricant 40523

Description

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Assortiment d'outils d'électricien très complet dans un coffre antichocs en polypropylène avec bandoulière.

Livraison:

Tournevis à douille VDE: 1 de chaque réf. 5,5; 7; 8; 10 mm
Tournevis VDE pour Phillips: 1 de chaque réf. 1; 2
Tournevis VDE pour Pozidriv: 1 de chaque réf. 1; 2
Tournevis VDE pour vis à fente: 1 de chaque réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5
Tournevis VDE pour vis mixtes Phillips à fente: 1 de chaque réf. 1; 2
Tournevis VDE pour vis mixtes pour Pozidriv à fente: 1 de chaque réf. 1; 2
Testeur de tension jusqu'à 250 V: 1 pièce réf. 3
Porte-magasin pour embouts VDE LiftUp mixte, pour Phillips; pour Pozidriv; pour vis à fente: 7 pièces
Pince pour installations électriques VDE TriCut: 1 pièce
Pince coupante diagonale hautes performances VDE BiCut: 1 pièce
Pince universelle VDE: 1 pièce réf. 180 mm
Pince coupante diagonale VDE: 1 pièce réf. 180 mm
Pince à becs demi-ronds VDE, droite: 1 pièce réf. 200 mm
Pince à becs demi-ronds VDE, courbée: 1 pièce réf. 200 mm
Pince multiprise VDE: 1 pièce réf. 250 mm
Détecteur de tension 230 – 1000 V c.a.: 1 pièce
Pince à dénuder automatique: 1 pièce réf. 0,2 – 6,0 mm²
Pince à sertir pour embouts de câbles: 1 pièce réf. 0,14 – 14 mm²
Couteau à dégainer pour câble: 1 pièce réf. 4 – 28 mm
Pince coupante diagonale de précision pour mécanicien: 1 pièce réf. 125 mm
Assortiment d’embouts, pour Phillips; pour Pozidriv; pour Torx® femelles; pour vis à fente: 1 pièce, 31 pièces
Jeu de clés mâles coudées six pans à tête sphérique: 9 pièces (réf. 1,5 – 10 mm)
Tournevis pour vis à fente: 1 pièce réf. 12
Clés universelles: 1 pièce
Mètre pliant en plastique: 1 pièce
Niveau à bulle, en plastique ABS: 1 pièce réf. 200 mm

Remarque(s):

L’outil est livré non monté.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Coffre à outils d'électricien Competence XL 80 pièces

Coffre à outils d'électricien Competence XL 80 pièces

Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF  1,370.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  187.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de pièces 80 20
Largeur 419 mm 294 mm
Référence fabricant Competence XL pour électriciens
Hauteur 215 mm 61 mm
Longueur 510 mm 510 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Type de produit Jeu d'outils Jeu d'outils