• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Adaptateur avec raccord rapide pour visseuses, Orientable à 45°, Type: 4/4

Réf.: 676880 4/4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 47 mm
6 pans creux C 6,3 (1/4 pouce)
Compatible machines oui
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676880 4/4
EAN / GTIN 4045197880710
Réf. fabricant 676880 4/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour raccorder des embouts à des manches universels ou des tournevis avec carré 1/4, 3/8 ou 1/2 pouce.
Avec rondelle élastique et raccord rapide. Élément de raccordement orientable à 45° pour accéder à des endroits difficiles d'accès.
Pour visseuses à choc.