Clé à cliquet double pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et embouts 5/16 pouce C 8, Type: 1/4

Réf.: 676675 1/4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Logement pour embouts: D 6,3; D 8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Logement pour embouts D 6,3; D 8
Longueur 128 mm
Largeur 21 mm
Hauteur 17 mm
Nombre de dents 60; 72
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676675 1/4
EAN / GTIN 4062406352400
Réf. fabricant 676675 1/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réversible gauche/droite avec levier de commande.
Clés à cliquets doubles coudées, un côté avec porte-embout D 6,3 et l’autre, avec porte-embout D 8.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et embouts 5/16 pouce avec tige C 8.