Clé à cliquet pour embouts 5/16 pouce C 8, Type: 5/16

Réf.: 676670 5/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Logement pour embouts: D 8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement pour embouts D 8
Longueur 128 mm
Largeur 25 mm
Hauteur 14 mm
Nombre de dents 20
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676670 5/16
EAN / GTIN 4991644020096
Réf. fabricant 2749P-5/16HF

Description

Exécution:

Réversible gauche/droite avec levier de commande.
Porte-embouts D 8.

Adapté(s) pour:

Embouts 5/16 pouce avec tige C 8.