Poignée à cliquet “Twister” pour embouts 1/4 pouce avec aimant, Longueur lame: 100mm

Réf.: 676655 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC
  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Twister
Longueur lame 100 mm
Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 228 mm
Réversibilité gauche/droite oui
Avec poignée à cliquet oui
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676655 100
EAN / GTIN 7610733227112
Réf. fabricant 8510.R-100

Description

Exécution:

Poignée à cliquet “multicraft” avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Pour rotation à gauche et à droite (angle d'ajustement 15°) avec position centrale intégrée (cliquet bloqué). Porte-embouts avec puissant aimant permanent.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier