Tournevis porte-embouts 1/4 pouce avec aimant 30 mm

Réf.: 676602 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock
  • Logement pour embouts: D 6,3

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 30 mm
Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 135 mm
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676602 30
EAN / GTIN 4067263013778
Réf. fabricant 676602 30

Description

Exécution:

Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Porte-embouts avec puissant aimant permanent.
Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop