Tournevis porte-embouts à magasin avec embouts 1/4 pouce avec cliquet et aimant, Type: 1

Réf.: 676566 1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement pour embouts D 6,3
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis pour vis TORX®
Longueur totale 69 mm
Angle d'ajustement 8 degré
Capuchon pivotant non
Réversibilité gauche/droite oui
Avec poignée à cliquet oui
Avec corps télescopique non
Avec embouts oui
Magasins d'embouts intégré oui
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676566 1
EAN / GTIN 4067263109464
Réf. fabricant 676566 1

Description

Exécution:

Petite poignée ergonomique avec porte-embouts 1/4 pouce pour endroits difficiles d’accès. Avec fonction de cliquet (45 dents) via la bague de commutation pour serrage à droite et à gauche et blocage. Avec 6 embouts universels tenaces C 6,3, logés dans un magasin situé dans la poignée. Le puissant aimant permanent dans le porte-embouts garantit un maintien sûr de l’embout.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Contenu:

1 embout de chaque:
pour Phillips, réf. 1; 2.
pour Torx® femelles, réf. TX15; TX20; TX30.
pour vis à fente, réf. 5,5.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier