Manche Kraftform, porte-embouts, 1/4 pouce avec lame télescopique

Réf.: 676400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Logement pour embouts: F 6,3; D 6,3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 817 R
Logement pour embouts F 6,3; D 6,3
Longueur totale 135 mm - 180 mm
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676400
EAN / GTIN 4013288191472
Réf. fabricant 05051482001

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec lame télescopique escamotable dans le manche et mandrin à changement rapide «Rapidaptor». Le simple actionnement du système de blocage déplie la lame; la poignée devient alors un tournevis complet. Actionner à nouveau le système de blocage permet de rétracter la lame et le manche peut servir d’adaptateur pour visseuses.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier