Embout mèches à tourillons 8 mm

Réf.: 676315 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 8 mm
Type d'outils HSS
Longueur hélice 70 mm
Longueur totale 110 mm
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676315 8
EAN / GTIN 9002696265306
Réf. fabricant 013BE0800

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
Pour des alésages précis et sans bavures dans le bois dur et tendre ainsi que dans les matériaux constituant les panneaux stratifiés.