{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 6,3 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Référence fabricant | 846 HSS | |
Longueur totale | 31 mm | |
Longueur corps | 20 mm | |
Pour alésages à partir de | 1,5 mm | |
Pour vis à tête fraisée | M3 | |
Queue à six pans pour embouts | C 6,3 | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 676310 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288118905 | |
Réf. fabricant | 05104630001 |