Jeu d’embouts “Zyklop Pocket” avec manche universel 17 pièces, Nombre de pièces: 17

Réf.: 676230 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8009 Zyklop Pocket Set 2
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Clé à douilles 6 pans; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX®
Nombre de pièces 17
Manche universel Poignée de tournevis
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Lame télescopique escamotable dans le manche non
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676230 17
EAN / GTIN 4013288223050
Réf. fabricant 05004281001

Description

Exécution:

Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d’embouts et d’un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.
Cliquet Zyklop compact avec magasin d’embouts intégré. Avec cliquet réversible de précision (72 dents) et angle de reprise à 5°. Le logement direct magnétique transforme simultanément le cliquet de 3/8 pouce en tournevis à cliquet pour embouts avec porte-embouts 1/4 pouce.

Contenu:

Embouts, BiTorsion, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 1 de chaque, 675520 réf. 1/25; 2/25
Embouts, BiTorsion, longueur 50 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque, 675540 réf. 1/25; 2/25
Embouts, BiTorsion, longueur 25 mm, C 6,3 pour 6 pans creux: 1 de chaque réf. 3; 4; 5; 6
Embouts, BiTorsion, longueur 25 mm, C 6,3, pour Torx®: 1 de chaque 675550 réf. TX10; TX15; TX20; TX25
Douilles 1/4 pouce, pour 6 pans mâle: 1 de chaque, réf. 8; 10; 13 mm
Porte-outils universel: 1 pièce avec entraînement six-pans de 1/4 pouce
Cliquet de précision Zyklop Pocket: 1 pièce 676635 avec tête orientable