Jeu d’embouts KK400 RA avec manche universel 17 pièces, Nombre de pièces: 17

Réf.: 676212 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant KK 400 RA Set 1
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis TORX®
Manche universel Cliquet pour douilles 1/4 pouce; Cliquet pour douilles 1/4 pouce; Support de tournevis
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676212 17
EAN / GTIN 4013288222879
Réf. fabricant 05023471001

Description

Exécution:

Manche bimatière ergonomique avec logement pour les doigts et toucher agréable pour une transmission de force très élevée et un travail sans fatigue. Pour rotation à gauche et à droite (avec levier d’inversion). Le cliquet intégré à denture fine (80 dents/angle de reprise 4,5°) simplifie et accélère le vissage sans nécessiter de repositionnement fastidieux. Avec porte-embouts Rapidaptor.
Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d’embouts et d’un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Contenu:

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour Phillips: 1 de chaque 674200 réf. 2/89; 3/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour Pozidriv: 1 de chaque 674220 réf. 2/89; 3/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour 6 pans creux: 1 de chaque 674247 réf. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour Torx® femelle: 1 de chaque 674250 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour vis à fente: 1 de chaque 674260 réf. 5,5/89
Poignée de tournevis: 1 pièce 676657 réf. 6,3