Jeu d’embouts “Security” avec manche universel 32 pièces, Nombre de pièces: 32

Réf.: 676102 32
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec alésage; Tournevis Torq-Set; Tournevis TriWing; Clé à douilles 4 pans; Clé 6 pans avec alésage; Adaptateur pour étau
Nombre de pièces 32
Manche universel Poignée de tournevis
Lame télescopique escamotable dans le manche non
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676102 32
EAN / GTIN 4013288228352

Description

Exécution:

Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d’embouts et d’un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Utilisation:

Profils spéciaux pour raccords filetés de sécurité.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux avec tenon: 1 de chaque réf. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 675350, 1 de chaque réf. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour carré femelle: 1 de chaque réf. 0; 1; 2; 3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TRI-WING®: 675370, 1 de chaque réf. 1; 2; 3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORQ-SET®: 675360, 1 de chaque réf. 6; 8; 10; 1/4
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis double pointe: 675395, 1 de chaque réf. 4; 6; 8; 10
Poignée de tournevis: 1 pièce 676410 avec mandrin à changement rapide “Rapidaptor” C/E 6,3
Adaptateur “Rapidaptor”: 1 pièce 675020 réf. 6,3K