Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3 profil Hex-Plus, acier inoxydable «Stainless», Hexagonal: 4mm

Réf.: 675494 4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.40 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3840/1 TS
Hexagonal 4 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675494 4
EAN / GTIN 4013288111234
Réf. fabricant 05071074001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Avec zone de torsion pour réduire les pics de force lors du vissage. Acier inoxydable, tenace grâce au traitement par le froid sous vide.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux DIN 7426 ou DIN ISO 2351-3.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Acier inoxydable.