Embout pour vis à fente, 5/16 pouce C 8, Largeur de lame: 10mm

Réf.: 675460 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.45 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 800/2 Z
Largeur de lame 10 mm
Epaisseur extrémité 1,6 mm
Longueur totale 41 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Queue à six pans pour embouts C8
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675460 10
EAN / GTIN 4013288011299
Réf. fabricant NS.260A

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant.

Utilisation:

Pour vis à fente DIN 3127.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.