Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3, Largeur de lame: 6,5mm

Réf.: 675250 6,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  0.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  0.80 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 800/1 Z
Largeur de lame 6,5 mm
Epaisseur extrémité 1,2 mm
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675250 6,5
EAN / GTIN 4013288010964
Réf. fabricant 05072061001

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Modèle standard, tenace.

Utilisation:

Pour vis à tête fendue DIN 3127 ou DIN ISO 2351-1.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.