Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion 2/25 mm

Réf.: 675115 2/25

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  1.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 698 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme / Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN ISO 1173
    Taille empreinte cruciforme 2
    Longueur totale 25 mm
    Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
    Queue à six pans pour embouts C 6,3
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 675115 2/25
    EAN / GTIN 4062406118914
    Réf. fabricant 675115 2/25

    Description

    Exécution:

    Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
    Avec zone de torsion, tenace. La zone de torsion réduit les pics de force lors du serrage. En conséquence, le profil de vissage est préservé et dure plus longtemps (sauf réf. TX40).

    Utilisation:

    Pour vis cruciformes Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

    Norme:

    DIN ISO 1173.

    Matière(s):

    Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier