Tige avec aimant / circlips, Corps 6 pans: 5,5

Réf.: 675010 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Corps 6 pans Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 899/3/1
Corps 6 pans 5,5 mm
Longueur totale 72 mm
6 pans creux D 6,3 (1/4 pouce)
Entraînement côté machine A 5,5 (5,5 mm)
Compatible machines oui
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675010 5,5
EAN / GTIN 4013288017659
Réf. fabricant 05053425001

Description

Exécution:

Deux parties, donc tige et embout distincts. En cas d’usure, seul l’embout doit donc être changé.
Adaptateur avec aimant et circlips pour embouts C 6,3 (l’aimant retient la vis).
  • Logements pour embouts C 6,3 et E 6,3.
  • L’embout s’enclenche en position ouverte. Lors de l'introduction d'un embout, il se verrouille automatiquement.
  • Même les embouts les plus petits peuvent être retirés aisément, étant donné qu'ils sont décollés de l'aimant.
    Changement plus rapide des embouts, toujours à une seule main.

Remarque(s):

Adaptateur à course libre Rapidaptor disponible (code art. 675035 réf. 6,3F).