{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 890/7/2 | |
Corps 6 pans | 11 mm | |
Longueur totale | 65 mm | |
6 pans creux | D 8 (5/16 pouce) | |
Entraînement côté machine | E 11,2 (7/16 pouce) | |
Compatible machines | oui | |
Type de produit | Porte-embouts |
Référence article | 675000 11-5/16 | |
Réf. fabricant | 05052725001 |