{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 7 mm | |
Longueur totale | 50 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Queue à six pans pour embouts | E 6,3 | |
Avec insert magnétique | oui | |
Compatible machines | oui | |
Type de produit | Outil à embout |
Référence article | 674275 7 | |
EAN / GTIN | 4045197345561 | |
Réf. fabricant | 674275 7 |