PrecisionBit pour vis à fente, 1/4 pouce E 6,3 4/75 mm

Réf.: 674257 4/75

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.25 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout / Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant PrecisionBits
    Largeur de lame 4 mm
    Epaisseur extrémité 0,8 mm
    Longueur totale 75 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Queue à six pans pour embouts E 6,3
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 674257 4/75
    EAN / GTIN 7610733221486
    Réf. fabricant E6.106/2

    Description

    Exécution:

    Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

    Utilisation:

    Pour vis à fente DIN 3127.

    Norme:

    DIN ISO 1173

    Matière(s):

    Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.