Embout “HF” pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 avec fonction de blocage TX10

Réf.: 674255 TX10
Remise
3,95 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 867/4 TORX® HF
    Profil Torx® TX10/152
    Longueur totale 50 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Queue à six pans pour embouts E 6,3
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 674255 TX10
    EAN / GTIN 4013288106896
    Réf. fabricant 05060081001

    Description

    Exécution:

    Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
    Le profil «HF» Torx® conique maintient toutes les vis Torx® de manière sûre. Revêtement de surface doré. Réf. TX40 avec lame hexagonale continue.

    Utilisation:

    Fonction de blocage pour un positionnement et un serrage optimaux de vis Torx®.

    Norme:

    DIN ISO 1173

    Matière(s):

    Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.