PrecisionBit pour Torx®, long, 1/4 pouce E 6,3, Profil Torx® / longueur totale: TX15/95mm

Réf.: 674249 TX15/95

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  4.75 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® / longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PrecisionBits
Profil Torx® TX15
Longueur totale 95 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674249 TX15/95
EAN / GTIN 7610733252978
Réf. fabricant E6L.400/15

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis avec profil Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.