Embout pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 avec tête sphérique / MagicRing® 3 mm

Réf.: 674243 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.25 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  8.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674243 3
EAN / GTIN 4010995257392
Réf. fabricant 25739

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Avec tête sphérique et ressort MagicRing® pour un maintien sûr de la vis à six pans creux.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux DIN 7426.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.