PrecisionBit pour Pozidriv, 1/4 pouce E 6,3 2/95 mm

Réf.: 674225 2/95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme / Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant PrecisionBits
Taille empreinte cruciforme 2
Longueur totale 95 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674225 2/95
EAN / GTIN 7610733221172
Réf. fabricant E6L.192/2

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis cruciformes Pozidriv DIN 3128.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.