Lame pour Phillips, tige E 6,3 0 mm

Réf.: 674205 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674205 0
EAN / GTIN 7610733207008
Réf. fabricant PB E6.190/0

Description

Description:

Exécution: Une pièce: tige et lame en une seule pièce. Embout pour insertion directe dans des visseuses.
Utilisation: Pour vis cruciformes Phillips DIN 3128.
Norme: DIN ISO 1173
Matière(s): En alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Caractéristique(s):

Longueur totale: 50 mm
Taille empreinte cruciforme: 0
Queue à six pans pour embouts: E6.3
Queue à six pans pour embouts: E6,3

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier