Embout Impaktor pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Jeu de 10 embouts, Taille empreinte cruciforme: 2

Réf.: 674113 2
Fixer le prix 10 Unité (CHF 4,02 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Nombre de pièces 10
Longueur embout 25 mm
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Codage couleur oui
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674113 2
EAN / GTIN 4013288223807
Réf. fabricant 05057621001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Une qualité d'acier sélectionnée, la technologie de dureté, le procédé de production et des géométries spéciales permettent d'obtenir d'excellents résultats sur les visseuses IMPACT. L'association du revêtement diamant (qui réduit sensiblement l'effet de “cam-out”) et de la zone de torsion permet d'atteindre une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle des embouts standard.

Utilisation:

Grâce à leur fonction de rotation-percussion, les visseuses IMPACT génèrent de nombreux pics de force, auxquels les “embouts normaux” ne peuvent pas résister à long terme. Les embouts IMPAKTOR sont spécialement conçus pour une utilisation sur des visseuses à percussion. Suivant l'entraînement, leur durée de vie est multipliée par rapport aux embouts standard classiques.