• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm, Profil Torx®: TX5

Réf.: 669935 TX5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 867/9 C TORX®
Profil Torx® TX5
⌀ lame 3 mm
Longueur lame 30 mm
Longueur totale 44 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement Halfmoon
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 669935 TX5
EAN / GTIN 4013288113580
Réf. fabricant 05345351001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Lame en acier à outils de haute qualité.

Adapté(s) pour:

Porte-tournevis 669931.

Remarque(s):

Autres embouts, voir 669933669936.