Porte-tournevis avec mandrin à changement rapide pour embouts Halfmoon / HIOS 4 mm, ESD

Réf.: 669931
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
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 1013 Kraftform Micro ESD
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Longueur totale 130 mm
    Support Embouts Halfmoon; Embout HIOS
    Type de produit Carnet

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 669931
    EAN / GTIN 4013288168610
    Réf. fabricant 05300004001

    Description

    Exécution:

    Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant, zone de vissage rapide pour un travail efficace et zone de force. Avec mandrin à changement rapide pour accueillir des embouts Halfmoon 4 mm (669932 à 669935) ou HIOS 4 mm. Lames en acier à outils de haute qualité.
    Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

    Utilisation:

    Pour travaux sur des composants électroniques dans des zones électrostatiquement dangereuses.

    Adapté(s) pour:

    Jeux de tournevis électroniques 669630 / 669930.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier