Jeux de tournevis pour l'électronique Kraftform Micro, ESD 25

Réf.: 669924 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Nombre de tournevis 25
Propriété électrostatique ZED/ESD
Profil d'entraînement Tournevis pour vis Phillips; Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX-PLUS®; Tournevis pour vis TORX® avec trou; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis Microstix®; Tournevis pentalobe; Tournevis à profil mixte Phillips/vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 669924 25
EAN / GTIN 4013288219459
Réf. fabricant 05134019001

Description

Exécution:

Manche avec capuchon de centrage pivotant et zone de vissage rapide. Lame en acier spécial.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.
Manche multimatière ergonomique.
  • Capuchon pivotant pour positionnement aisé avec l’index pour un travail de précision.
  • Zone de vissage rapide de forme optimale pour un vissage rapide et efficace.
  • Zone de force pour la transmission de couples plus élevés. Lame en acier de haute qualité, surface chromée mate, extrémité noire.

Utilisation:

Pour travaux sur des composants électroniques dans des zones électrostatiquement dangereuses.

Livraison:

25 tournevis dans une trousse en tissu.
1 tournevis pour Phillips de chaque, réf. PH000; PH00; PH0; PH1.
1 tournevis pour vis à fente de chaque, réf. 0,8; 1,5 mm.
1 tournevis à profil mixte Phillips/vis à fente réf. PH/SL1.
1 tournevis pour Torx® de chaque, réf. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
1 tournevis pour Torx® de chaque avec fonction de blocage, réf. TX8; TX10.
1 tournevis pour Torx Plus®, réf. 1IPR.
1 tournevis pour Torx® de chaque avec tige, réf. TX6; TX8.
1 tournevis à douille réf. SW3.
1 tournevis pour pentalobe de chaque, réf. PL1,1; PL1,4.
1 tournevis pour Microstix® de chaque, réf. m; 00; F; 0.
1 extracteur réf. 3,5 mm.

Remarque(s):

“Big Pack” ESD de 25 pièces disponible dans notre eShop sous le code art. 669924 réf. 25.